Pince de montage ″TopCUT″ L.250mm

Réf.: 87510110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale L 250 mm
Référence fabricant Monierzange TopCUT
Mâchoire/mors larges 50 mm
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit tenaille
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier à outils spécial
Surface avec polissage; avec vernis
Procédé de fabrication forgeage; trempage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 9242
Poids total 417 g

Identification et classification

Référence article 87510110
EAN / GTIN 4005887495105
Réf. fabricant 87510110
Article hors catalogue L60010 6830
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour torsader et couper le fil
  • limitation de l’angle d’ouverture pour la fermeture d’une seule main
  • faible effort de séparation grâce à une géométrie de coupe optimale
  • Ouverture particulièrement aisée des lunettes
  • tranchants trempés par induction
  • forgé en matrice, trempé à l’huile
  • acier spécial résistant à l’usure
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN ISO 9242

Caractéristique(s):

  • PIVOT.: poli
  • Poignées: laqué noir, revêtement plastique rouge
  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 417 g
  • Largeur mm (b): 50 mm