Montážní kleště TopCUT L.224mm

Artiklové číslo: 87510105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87510105
EAN / GTIN 4005887495006
Číslo výrobce 87510105
L-číslo L60010 7557
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro kroucení a stříhání drátu
  • Omezení úhlu otevření pro zavírání jednou rukou
  • Nízká řezná síla díky optimalizované geometrii břitu
  • velmi lehký chod
  • Indukčně kalené řezné hrany
  • zápustkově kované, kalené v oleji
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN ISO 9242

Charakteristika:

  • Hlava: leštěné
  • Madla: Černě lakovaný, červený plastový kryt
  • Délka mm (L): 224 mm
  • Hmotnost: 337g
  • Šířka mm (b): 50 mm