Flush bolt cutter L.460mmmax.cutting capacity 48HRc5mm²

Nr art.: 87437002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Długość całkowita L 460 mm
Materiał specjalna stal narzędziowa
Masa całkowita 1 905 g
Położenie szczęk odsadzone
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Głowice skrawające wymienne
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87437002
EAN / GTIN 4005887367204
Numer producenta 87437002
Numer L L60010 4193
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wygięte, regulowane ostrza do cięcia na równi z powierzchnią drutów napinających na ścianach betonowych oraz do obróbki koszy z drutu gabionowego
  • Wydajność cięcia do 48 HRC
  • precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych
  • Głowica noża wykonana ze stali specjalnej odpornej na zużycie, kuta w matrycy
  • Ogranicznik z wyjątkowo dużą strefą buforową
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • z uchwytami dwuskładnikowymi

Cecha szcz.:

  • Wydajność cięcia 48 HRC: 5mm²
  • Wydajność cięcia 40 HRC: 6mm²
  • Wydajność cięcia 19 HRC: 8mm²
  • L: 18″
  • Kąt ostrza: 40°
  • Długość w mm (L): 460 mm
  • Masa: 1905 g