Flush șurub tăietor L.460mmmax.capacitate de tăiere 48HRc5mm²

Cod articol.: 87437002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Lungimea totală L 460 mm
Material oţel special pentru scule
Greutate totală 1.905 g
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Cuprins o singură parte
Caracteristici Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă

Identificare și clasificare

Cod articol 87437002
EAN / GTIN 4005887367204
Număr producător 87437002
L-Număr L60010 4193
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Lame unghiulare, reglabile pentru tăierea la nivel a sârmelor de tensiune pe pereți de beton și pentru prelucrarea coșurilor de sârmă gabion
  • Performanță de tăiere până la 48 HRC
  • Reglarea precisă și ușoară a lamelor cu ajutorul șuruburilor excentrice
  • Cap de tăiere fabricat din oțel special rezistent la uzură, forjat
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • cu mânere cu 2 componente

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 48 HRc: 5 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Unghiul lamei: 40°
  • Lungime mm (L): 460 mm
  • Greutate: 1905g