{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana | Griffe | |
| Kolor | czerwony | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Głowice skrawające wymienne; z ogranicznikiem | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Długość całkowita | 1 010 mm | |
| Masa całkowita | 5 400 g |
| Numer artykułu | 87434025 | |
| EAN / GTIN | 4005887364500 | |
| Numer producenta | 87434025 | |
| Numer L | L60010 4542 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |