Nůžky na čepy, rohové, červeně lakované, 1000 mm

Č. pol.: 87434025
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87434025
EAN/GTIN 4005887364500
Číslo výrobcu 87434025
Číslo L L60010 4542

Popis

Popis:

  • Vhodné pro řezání v 1. A 2 Rovina, v rozích a v blízkosti stěny
  • Separační výkon až 48 HRC
  • Nůž a trubková hlava ze speciální oceli
  • 20° řezné úhly umožňují řezání do nejvzdálenějších rohů
  • Limitní zastavení s extra velkou nárazníkovou zónou
  • Drop kované
  • Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů.
  • Náhradní hlava čepele je vhodná i pro model 984

Charakteristika:

  • Kapacita řezu 48 HRc: 8 mm²
  • Řezná kapacita 40 HRc: 9 mm²
  • Řezná kapacita 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Pracovní délka: 230 mm
  • Délka [mm): 1010 mm
  • Hmotnost: 5400 g