Masque pliable uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP2

Nr art.: 8743210
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Białe Czysta biel
Seria silv-Air c
Oznaczenie producenta silv-Air class
Kolor Szare; Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8743210
EAN / GTIN 4031101951140
Numer producenta 8743210
Numer L L01660 1613
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex silv-Air c product range consists of classic folding and cup-shaped respirators that fit all kinds of facial shape. With headband loops and integrated sealing lips in all protection classes, it is really easy to fit the masks correctly. The masks can also be worn comfortably for a longer period of time without becoming bothersome.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • maska z filtrem cząstek stałych i zawojem wydechowym
  • Kolor: biały

Cechy zapewniające komfort

  • przechodząca przez całą długość opaska na głowę i elastycznie regulowany klips na nos
  • wygodna uszczelka w okolicy nosa zapewniająca niezawodne przyleganie
  • Zawór wydechowy służący do zmniejszenia oporu wydechu oraz ograniczenia nagromadzenia ciepła i wilgoci pod maską

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana maska ochronna FFP2 zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009
  • Oznaczenie „D” (pozytywny wynik badania na obecność pyłu dolomitowego): doskonała przepuszczalność powietrza nawet przy dużym zapyleniu
  • jednorazowego użytku