Masque-coque uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP3

Nr art.: 8742322
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria silv-Air c
Oznaczenie producenta uvex silv-Air class.2322 FFP3
Kolor Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8742322
EAN / GTIN 4031101971292
Numer producenta 8742322
Numer L L01660 113302
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex silv-Air c product range consists of classic folding and cup-shaped respirators that fit all kinds of facial shape. With headband loops and integrated sealing lips in all protection classes, it is really easy to fit the masks correctly. The masks can also be worn comfortably for a longer period of time without becoming bothersome.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • maska formowana z filtrem cząstek stałych i zawojem wydechowym – ergonomiczna dla mniejszych kształtów twarzy
  • Kolor: srebrna

Cechy zapewniające komfort

  • Czteropunktowe mocowanie pałąka na głowę zapewniające wygodne, indywidualne i bezpieczne dopasowanie maski
  • bardzo miękka, obwodowa uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne uszczelnienie
  • Zawór wydechowy służący do zmniejszenia oporu wydechu oraz ograniczenia nagromadzenia ciepła i wilgoci pod maską
  • ergonomicznie dopasowane specjalnie do małych i średnich kształtów twarzy

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana maska oddechowa klasy FFP3 zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009
  • Oznaczenie „D” (pozytywny wynik badania na obecność pyłu dolomitowego): doskonała przepuszczalność powietrza nawet przy dużym zapyleniu
  • jednorazowego użytku