Masque-coque uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP2

Nr art.: 8742211
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Kremowy
Seria silv-Air c
Oznaczenie producenta silv-Air class.2200; silv-Air class.2210
Kolor Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8742211
EAN / GTIN 4031101956022
Numer producenta 8742211
Numer L L01660 109783
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex silv-Air c product range consists of classic folding and cup-shaped respirators that fit all kinds of facial shape. With headband loops and integrated sealing lips in all protection classes, it is really easy to fit the masks correctly. The masks can also be worn comfortably for a longer period of time without becoming bothersome.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • maska formująca z filtrem cząstek stałych i zawojem wydechowym
  • Kolor: srebrna

Cechy zapewniające komfort

  • przechodząca przez całą długość opaska na głowę oraz elastyczny, regulowany klips na nos zapewniają wygodne i bezpieczne dopasowanie maski
  • wygodna uszczelka w okolicy nosa zapewniająca niezawodne przyleganie
  • Zawór wydechowy służący do zmniejszenia oporu wydechu oraz ograniczenia nagromadzenia ciepła i wilgoci pod maską

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana maska ochronna FFP2 zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009
  • Oznaczenie „D” (pozytywny wynik badania na obecność pyłu dolomitowego): doskonała przepuszczalność powietrza nawet przy dużym zapyleniu
  • jednorazowego użytku
  • dodatkowy filtr z węglem aktywnym przeciwko zapachom, gazom i oparom poniżej wartości granicznej