Dłuto ostro zakończone, ośmiokątne, 350 x 18 mm

Nr art.: 8741670
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 8741670
EAN / GTIN 4010883874168
Numer producenta 8741670
Numer L L60160 5897
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Wykonanie zgodnie z normą DIN 7256
  • Stal wanadowa
  • Równomiernie hartowane na całej długości i starannie odpuszczane
  • Głowice uderzeniowe odpuszczane w procesie hartowania indukcyjnego
  • Końce elementów zostały szlifowane na wysoki połysk i lakierowane bezbarwnym lakierem

Cecha szcz.:

  • Trzonek ośmiokątny [mm]: 18 mm
  • Wersja: Równomiernie hartowane na całej długości i starannie odpuszczane
  • Długość całkowita [mm]: 350 mm
  • Materiał: Stal wanadowa
  • Ø chwytu: 18 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie