Lever-action turret punch pliers, 250 mm

Nr art.: 87356005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica dziurkowanych otworów 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Liczba perforatorów 6
Długość całkowita L 250 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do otworów
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87356005
EAN / GTIN 4005887010773
Numer producenta 87356005
Numer L L60010 101127
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • 6 wymiennych dysz o średnicach 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm
  • 70% oszczędności siły dzięki przełożeniu dźwigni
  • Ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 250
  • Diameter max. (mm): 4.5
  • Diameter min. (mm): 2.0
  • Weight (g): 425
  • Weight kg: 0.41