Beton hook L.210mm

Nr art.: 87245021
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Packaging box
Type of product Hook
Material steel
Length 280 mm
Width 350 mm
Number 50

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87245021
EAN / GTIN 4005887014269
Numer producenta 87245021
Numer L L60010 7653
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Beschreibung:

  • Robuste Verputzhaken zum Schutz der Wände bei der Befestigung von Putz- und Mauerwerkslatten, Leisten und anderen Elementen.
  • Die drehbare Lasche ermöglicht auch nach dem Einschlagen eine flexible Anpassung der Position.
  • Die gehärtete Spitze sorgt für maximale Haltbarkeit - selbst bei sehr harten Untergründen - und ermöglicht das mühelose Einschlagen in Beton.
  • Gefertigt aus geschmiedetem, verzinktem Stahl und zusätzlich verzinkt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer.
  • Der praktische Eimer hält die Beton- und Putzhaken übersichtlich und sicher verstaut - so bleiben sie scharf, unbeschädigt und liegen nicht lose in der Werkzeugkiste.
Eigenschaften:
  • geeignet u. a. zur Fixierung von Putzbrettern an Mauerpfeilern
  • mit beweglicher Lasche
  • geschmiedet, Spitze gehärtet
  • verzinkt
  • Aufbewahrung in einem Eimer

Merkmal:

  • Länge mm (L): 210mm
  • Breite mm (b): 115mm
  • Anzahl Werkzeuge: 50tlg.
  • Gewicht (g): 250g
  • Gewicht kg: 12.5kg