Hák na beton a omítku, délka 210 mm

Artiklové číslo: 87245021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Druh produktu háček
Materiál ocel
Délka 280 mm
Šířka 350 mm
Počet 50

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87245021
EAN / GTIN 4005887014269
Číslo výrobce 87245021
L-číslo L60010 7653
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Descripción:

  • Ganchos para enlucido resistentes, diseñados para proteger las paredes al fijar listones para enlucido y mampostería, molduras y otros elementos.
  • La lengüeta giratoria permite ajustar la posición con flexibilidad incluso después de haberla doblado.
  • La punta templada garantiza una máxima durabilidad —incluso en superficies muy duras— y permite clavar el clavo en el hormigón sin esfuerzo.
  • Fabricado en acero forjado y galvanizado, con un recubrimiento galvanizado adicional para garantizar una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
  • Este práctico cubo permite guardar los ganchos para hormigón y yeso de forma ordenada y segura, de modo que se mantengan afilados, sin daños y no queden sueltos en la caja de herramientas.
Características:
  • Adecuado para fijar placas de yeso a los pilares de la pared, entre otras cosas
  • con solapa móvil
  • punta forjada y endurecida
  • galvanizado
  • Almacenamiento en un cubo

Característica:

  • Longitud mm (L): 210 mm
  • Anchura mm (b): 115 mm
  • Cantidad de herramientas: 50tlg.
  • Peso (g): 250 g
  • Peso en kg: 12,5 kg