• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tyrolit cut-off wheel cranked 125x2,5x22,23 mm A30 PREMIUM steel/inox

Nr art.: 872347
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
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
Oznaczenie producenta PREMIUM 2in1 Trennscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 872347
EAN / GTIN 9003178723475
Numer producenta 872347
Numer L L50140 1229
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM 2in1 cut-off wheel for the angle grinder is the perfect tool for a wide range of cutting applications.
  • With its powerful design and high chemical purity, this tool is the ideal choice for cutting steel and stainless steel.
  • Made from high-quality materials, this cut-off wheel offers excellent durability and longevity.
  • Get the job done quickly and efficiently with this unique cut-off wheel.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 Q- BFX A
  • Main dimension: D x U x H = 125 x 2,5 x 22,23

Zaleta:

  • The chemical purity of the product prevents corrosion, pitting corrosion and reduction in fatigue strength for the best results even on stainless steel
  • Extremely short working times thanks to excellent cutting ability and a low thermal load on the workpiece (heat build-up)
  • High level of comfort thanks to easy-cutting specification

Zastosowanie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.5 mm for maximum lifetime and stability

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.5 mm for maximum lifetime and stability

Wskazówka:

  • For machining different steel and stainless steel grades
  • For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material