Brick cutting chisel

Nr art.: 8723420
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Chisels

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8723420
EAN / GTIN 4010883872348
Numer producenta 8723420
Numer L L60160 2020
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7
  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 50,0 mm
  • Design: Wide blade
  • Material: Vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Shaft height: 13 mm
  • Shaft width [mm]: 26 mm
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Use/application: With wide blade for mortising wall joints, plaster, tiles, etc.
  • VDE certified: no