Automatic centre punch with tip

Nr art.: 8722880
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. średnica otworu 60 mm
Maks. średnica otworu 130 mm
Min. siła uderzenia 60 N
Maks. siła uderzenia 130 N
Kolor Niebieskie; Szare
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Punktak
Długość całkowita 130 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8722880
EAN / GTIN 4010883872287
Numer producenta 8722880
Numer L L60160 1810
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For one hand operation
  • Automatic impact release by spring mechanism
  • Impact power infinitely adjustable between 60 - 130 N
  • With 2C hand protection for comfortable and safe working

Cecha szcz.:

  • Total width [mm]: 34 mm
  • Total height [mm]: 34 mm
  • Total length [mm]: 130 mm
  • Handle material: 2 components
  • Contents (number of pieces): 1 pcs.
  • Material: Vanadium steel
  • Nominal width [mm]: 34 mm