Multifunction trigger sheath-stripper, 4 - 28 mm PVC

Nr art.: 872271PB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Multifunktions-Werkzeug zum Abmanteln mit Druckschalter
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Szare
Właściwości nożyczek Noże wymienne
Do średnic kabel (średnica zewnętrzna)
Średnica maks., kabel (średnica zewnętrzna) 28 mm
Średnica min., kabel (średnica zewnętrzna) 4 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 872271PB
EAN / GTIN 3662424103223
Numer producenta 872271PB
Numer L L60130 11678
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For removing the insulation or outer sheath of electrical wires
  • Trigger system: 30% less effort
  • Self-swivelling blade for quick and easy removal of the sheath
  • Double safety: extend cutting blade = trigger locked = lock rear blade
  • Capacity: round PVC cable with 4-28mm diameter

Cecha szcz.:

  • Weight: 0.15kg