Outil multifonctions pour le dénudage avec interrupteur à pression

Réf.: 872271PB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Multifunktions-Werkzeug zum Abmanteln mit Druckschalter
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; gris
Caractéristiques cisailles couteau interchangeable
Pour diamètre câble (diamètre extérieur)
Diamètre max., câble (diamètre extérieur) 28 mm
Diamètre min., câble (diamètre extérieur) 4 mm
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 872271PB
EAN / GTIN 3662424103223
Réf. fabricant 872271PB
Article hors catalogue L60130 11678
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pour retirer l'isolant ou la gaine extérieure des fils électriques
  • Système de déclenchement : 30% d'effort en moins
  • Lame auto-basculante pour un retrait rapide et facile de la gaine
  • Double sécurité : lame de coupe sortie = déclenchement verrouillé = lame arrière verrouillée
  • Capacité : câble PVC rond de 4-28mm de diamètre

Caractéristique(s):

  • Poids : 0,15kg