Centre punch

Nr art.: 8721210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica końcówki 5 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Punktak
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 12 mm
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 150 mm
Norma DIN 7250
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8721210
EAN / GTIN 4010883872126
Numer producenta 8721210
Numer L L60160 4229
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7
  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered
  • Working edge polished and clear varnished
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Impact heads inductively tempered
  • Impact head diameter [mm]: 5 mm
  • Material: Vanadium steel
  • Octagonal shank [mm]: 12 mm
  • Point angle [mm]: 90 °
  • REACH registration available: no
  • Shank-Ø: 12 mm
  • Tip Ø: 5 mm
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total width [mm]: 12 mm
  • VDE certified: no