{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN 5265 | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Średnica ostrza | 0,4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 87210105 | |
| EAN / GTIN | 4005887565761 | |
| Numer producenta | 87210105 | |
| Numer L | L60010 5599 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |