{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Longueur lame l1 | 75 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Norme | DIN 5265 | |
| Exécution | forme droite | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Diamètre de lame | 0,4 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 87210105 | |
| EAN / GTIN | 4005887565761 | |
| Réf. fabricant | 87210105 | |
| Article hors catalogue | L60010 5599 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |