Water pump pliers set 3 pcs

Nr art.: 87182900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita L 350 mm
Właściwości Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Liczba narzędzi 3 szt.
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk odsadzone
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana
Masa całkowita 1 190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87182900
EAN / GTIN 4005887013415
Numer producenta 87182900
Numer L L60010 7474
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • samozaciskające się na obrabianym elemencie, nie wymagające użycia dużej siły i odporne na ześlizgiwanie się
  • przelotowe przeguby ślizgowe z podwójnym podparciem
  • Szybka regulacja szczypiec za pomocą jednego przycisku
  • zęby szczękowe hartowane indukcyjnie, zapewniające wyjątkową stabilność kształtu i trwałość
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 3
  • Zawartość: 1x 1820051x 1820101x 182015
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 1190 g

W dostawie:

Zestaw 3-częściowy:
  • 3 szczypce do instalacji wodnych nr 182: dł. 180; 250; 315 mm