{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 350 mm | |
| Caractéristiques | serrage automatique | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Surface | avec chromage | |
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Nombre d’outils | 3 pc. | |
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Poids total | 1 190 g |
| Référence article | 87182900 | |
| EAN / GTIN | 4005887013415 | |
| Réf. fabricant | 87182900 | |
| Article hors catalogue | L60010 7474 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |