Switch cabinet key SubMaster 9 in 1

Nr art.: 87172100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z 3-kątem podwójnym; Do śrub dwupiórowych; Do śrub półksiężycowych; Do śrub z gniazdem 4-kątnym; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Oznaczenie producenta SubMaster 9 in 1
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Czerwony; Srebrna
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rodzaj produktu Klucze uniwersalne / klucze do szaf rozdzielczych
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87172100
EAN / GTIN 4005887013354
Numer producenta 87172100
Numer L L60010 6642
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Klucz uniwersalny do łatwego otwierania szaf sterowniczych, zaworów i urządzeń technicznych w sektorze zaopatrzenia w gaz, wodę i energię elektryczną.
  • Klucz posiada różne rozmiary kwadratu wewnętrznego, trójkąta wewnętrznego, podwójnego zęba, półksiężyca oraz kolorowego zęba, dostosowane do różnych systemów.
  • Dzięki dodatkowemu podwójnemu bitowi może służyć również jako śrubokręt PHILLIPS® i płaski.
  • Klucz do szafy sterowniczej ma zwartą konstrukcję i jest wyposażony w łańcuszek, dzięki czemu można go wygodnie przypiąć do breloczka lub kieszeni.
  • Wykonane z wytrzymałego odlewu cynkowego, co zapewnia większą trwałość i niezawodne działanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Właściwości:
  • Klucz uniwersalny do wszystkich systemów zamków stosowanych w elektrotechnice, gazownictwie i wodociągach, klimatyzacji i wentylacji, przemyśle i wielu innych dziedzinach.
  • funkcje: Wewnętrzny kwadrat 5, 6, 7–8, 9–10 mm; wewnętrzny trójkąt 7, 8–9, 10–11 mm; kluczyk z kolorowym trzonkiem 3–5 mm; półksiężyc 6 mm
  • z karabińczykiem na łańcuchu i adapterem do końcówek 6,3 mm (1/4”)
  • z odlewu cynkowego
  • Dostawa w opakowaniu do samodzielnego pakowania wraz z dołączoną instrukcją SB

Cecha szcz.:

  • Masa: 175 g