Klíč k rozvaděči SubMaster 9 v 1

Artiklové číslo: 87172100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnějším trojhranem; Pro šrouby s dvojitým výstupkem; Pro půlměsícové šrouby; Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem; Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Označení výrobce SubMaster 9 in 1
Obal Bedna / krabice / box
Barva červená; Stříbrná
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Druh produktu Univerzální klíč / klíč pro rozvaděče
Pohon Upínač bitů; Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87172100
EAN / GTIN 4005887013354
Číslo výrobce 87172100
L-číslo L60010 6642
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Univerzální klíč pro snadné otevírání rozvodných skříní, ventilů a technických systémů v oblasti rozvodu plynu, vody a elektřiny.
  • Klíč má různé velikosti čtvercového pohonu, trojúhelníkového pohonu, dvojitého bitu, půlměsíce a barevného bitu pro různé systémy.
  • Díky přídavnému dvojitému bitu lze použít i jako šroubovák PHILLIPS® a šroubovák s drážkou.
  • Klíč od spínací skříňky má kompaktní design a řetízek, kterým jej lze pohodlně připevnit na kroužek na klíče nebo do kapsy.
  • Vyrobeno z robustního tlakového zinkového odlitku pro větší odolnost a spolehlivý výkon i při nepřetržitém používání.
Vlastnosti::
  • Univerzální klíč pro všechny uzamykací systémy v elektrotechnice, plynárenství a vodárenství, klimatizační a ventilační technice, průmyslu a mnoha dalších oborech.
  • Funkce: Vnitřní čtverec 5, 6, 7-8, 9-10 mm; Vnitřní trojúhelníkový 7, 8-9, 10-11 mm; Barevné vousy 3-5 mm; Crescent 6 mm
  • S karabinou na řetízku a adaptérem na bity 6,3 mm (1/4″).
  • vyrobeno z tlakového zinkového odlitku
  • Dodává se v samoobslužném balení s přiloženým popisem.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 175g