Flash tube pliers jaw w.63,5mm max.jaw w.3″ L.310mm

Nr art.: 87127020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ przegubu Przegub regulowany
Długość całkowita L 310 mm
Materiał stal
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Masa całkowita 968 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Kształt S
Zawartość część pojedyncza
Właściwości szybkie przestawianie
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87127020
EAN / GTIN 4005887273703
Numer producenta 87127020
Numer L L60280 2
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do obracania i odkręcania rur oraz nakrętek o różnych średnicach
  • kuta część szczękowa
  • Ustawienie wstępne za pomocą rolki gwintowej

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość otworu (cala): 3″
  • L: 12″
  • Maksymalna średnica rury (cala): 2,1/2 cala
  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 63,5 mm
  • Długość w mm (L): 310 mm
  • Masa: 968 g