Pince à tube à éclairs Maul-W.63,5mm max.Maul-W.3″ L.310mm

Réf.: 87127020
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
Type de produit clé à tube
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Type d’articulation articulation réglable
Longueur totale L 310 mm
Matériau Acier
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Poids total 968 g
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme S
Sommaire pièce unique
Caractéristiques Déplacement rapide
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 87127020
EAN / GTIN 4005887273703
Réf. fabricant 87127020
Article hors catalogue L60280 2
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour tourner et desserrer les tubes et les écrous de différents diamètres
  • mâchoire forgée
  • Préréglage par galet fileté

Caractéristique(s):

  • Ouverture de bouche maxi (pouces): 3 ″
  • L: 12 ″
  • Diamètre max. du tube (pouces): 2,1/2 ″
  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 63,5 mm
  • Longueur mm (L): 310 mm
  • Poids: 968 g