• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Imadło łańcuchowe do rur Anaconda WB 6 cal

Nr art.: 868650 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania rur od - do 1/8 - 6 cal
Rozstaw 10 mm - 165 mm
masa 21 kg
Rodzaj produktu Imadło do rur

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Numer producenta 120250 A

Opis

Wykonanie:

Solidne imadło łańcuchowe do rur do zamocowania na stole warsztatowym. Do łatwego i bezpiecznego mocowania rur za pomocą specjalnie ząbkowanych szczęk mocujących w kształcie litery V i stabilnego łańcucha mocującego z szybkozłączką.
  • Stabilna, sztywna konstrukcja odlewana płyty podstawy ze zintegrowanym imadłem łańcuchowym do rur, podporą rury, giętarką.
  • Specjalnie ząbkowane i utwardzane podwójne szczęki mocujące, łatwe do wymiany, o pryzmatycznym kształcie, do bezpiecznego mocowania rur.
  • Łańcuch mocujący ze stabilnymi ogniwami, łatwy do mocowania za sprawą szybkozłączki i gwintowanego wrzeciona trapezowego.
  • Do zamontowania na stole warsztatowym – proszę przestrzegać dopuszczalnego obciążenia stołu warsztatowego.

Zastosowanie:

Bezpieczne mocowanie rur o średnicach 1/8 – 6 cali (10 – 165 mm) oraz materiału pełnego.

Wskazówka:

Regulowane stojaki podporowe na materiały nr 919904 i stoły warsztatowe od nr 921001 można znaleźć w katalogu Wyposażenie warsztatów.