• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Kettenrohrspannstock Anaconda WB 6 Zoll

Artikel-Nr.: 868650 6
Netto: 344,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite Rohre von − bis 1/8 - 6 Zoll
Spannweite 10 mm - 165 mm
Gewicht 21 kg
Produktart Rohrschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Herstellernummer 120250 A

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Kettenrohrspannstock zur Befestigung auf einer Werkbank. Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.
  • Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Kettenrohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.
  • Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.
  • Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.
  • Zur Befestigung auf einer Werkbank − bitte die Traglast der Werkbank beachten.

Verwendung:

Sicheres Spannen von 1/8 Zoll − 6 Zoll (10 − 165 mm) Rohren und Vollmaterial.

Hinweis:

Verstellbarer Materialständer Nr. 919904 und Werkbänke ab Nr. 921001 finden Sie im Katalog Betriebseinrichtungen.