Joiners' hammer

Nr art.: 8684690
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Norma DIN 5111
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki 28 mm
Szerokość główki 28 mm
Długość całkowita 320 mm
Długość, Trzonek 320 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8684690
EAN / GTIN 4010883868464
Numer producenta 8684690
Numer L L60160 3309
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

With hardened handle protective steel sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw

Cecha szcz.:

  • Design: French shape
  • Handle material: Ash
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Web length [mm]: 28 mm
  • Web width [mm]: 28 mm