Spare handle hickory ROTBAND-PLUS

Nr art.: 8683610
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Handle

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8683610
EAN / GTIN 4010883868365
Numer producenta 8683610
Numer L L60160 3723
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Steel sleeve, fixing plate, tapered collar and wood screw
  • For all hammer heads according to DIN 1042
  • With this handle, every standard DIN hammer head can be converted to a ROTBAND-PLUS-sledge hammer
  • With this standard wooden handle, according to DIN 5111 it is possible to convert even ordinary hammer heads, as long as they are to DIN standards, to a ROTBAND-PLUS-hammer

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for head weight [g]: 8000 g
  • Handle material: Hickory
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 900 mm
  • Use/application: For all hammer heads according to DIN 1042
  • VDE certified: no