Buty ochronne z wkładką antypoślizgową (kształt C) STANTON S3 HI, rozmiar 42

Nr art.: 8631-42
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria STANTON
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Brązowy
Rozmiar UE 42
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20349
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Poślizg
Właściwość obuwia podszewka; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę
Materiał podszewki Skóra
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8631-42
EAN / GTIN 4030839321300
Numer producenta 8631-42
Numer L L00790 4325
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca – ognioodporna / skóra bydlęca pokryta warstwą aluminium, odporna na wysoką temperaturę
  • podszewka skórzana
  • Wkładka pokrywająca całą powierzchnię, pokryta warstwą aluminium
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy z grubym bieżnikiem ZERMATT
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20349-1 S3 HRO/Fe/Al/HI3/SRA, kształt C
  • Szwy odporne na wysoką temperaturę
  • Pętla do zakładania

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "STANTON" Zobacz wszystkie