{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 260 mm | |
| Rozstaw maks. a | 200 mm | |
| Wysięg | 65 mm | |
| Oznaczenie producenta | GRZ | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | szybkie przestawianie |
| Numer artykułu | 861800 200 | |
| EAN / GTIN | 4008158009728 | |
| Numer producenta | GRZ20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |