Sunkios užspaudimo replės 200 mm

Prekės Nr.: 861800 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 200 mm
visas ilgis 260 mm
Išnešimas 65 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861800 200
EAN / GTIN 4008158009728
Gamintojo numeris GRZ20

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės profiliuoto plieno kreipiančioji; greitas reguliavimas; tolygiai reguliuojamos žiaunos; žiaunos išlieka lygiagrečios bet kurioje užspaudimo padėtyje (galima reguliuoti iki ± 9°); suspaudžiamosios plokštumos dantytos; užspaudimo jėga reguliuojama (iki 4000 N).