• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ściski śrubowe, kształt C, „SC“, rozstaw: 200mm

Nr art.: 861550 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SC
Wersja wersja rowkowana
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica kabłąkowa
Zasięg maks. 105 mm
Maks. siła mocowania 22 000 N
Rozstaw maks. 200 mm
Materiał ramion napinających stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861550 200
EAN / GTIN 4008158019239
Numer producenta SC200
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Kabłąk kuty ze stali, ulepszany. Mocna śruba z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową.

Zastosowanie:

Maksymalna siła mocowania do 22 000 N.