C formos veržtuvas 200 mm

Prekės Nr.: 861550 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 200 mm
Išnešimas 105 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861550 200
EAN / GTIN 4008158019239
Gamintojo numeris SC200

Aprašymas

Modelis:

C formos, kaldinti iš plieno, pagerintos kokybės. Galingas sraigtas su trapeciniu sriegiu ir judinama prispaudimo plokšte.

Paskirtis:

Maksimali užspaudimo jėga iki 22000 N.
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį