Masywne wysokowydajne ściski ze stali ze specjalną nakładką dociskową, rozstaw: 800mm

Nr art.: 861310 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Ścisk wysokowydajny
Rozstaw maks. a; b 800 mm
Zasięg maks. 175 mm
Grubość szyny ślizgowej 20 mm
Szerokość szyny ślizgowej 40 mm
Maks. siła mocowania F 22 000 N
Masa całkowita 8 400 g
Oznaczenie producenta STBM
Wersja wersja gładka
Kąt obrotu 35 stopni
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861310 800
EAN / GTIN 4008158007663
Numer producenta STB80M
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ulepszanej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwny stalowy, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Duża trwałość dzięki specjalnej, żaroodpornej nakładce dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych. Wrzeciono ulepszane cieplnie i czernione, z przesuwną przetyczką.
Uchylne w zakresie do 35°.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, do zastosowania w ślusarniach, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych. Maks. siła mocowania do ok. 22 000 N.