Clemă ultraperformantă grea din oţel integral, cu capac de compresiune special, Deschidere: 800mm

Cod articol.: 861310 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului STBM
Execuție lis
Unghi de rotire 35 grad
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Hochleistungszwinge
Descărcare max. 175 mm
Forță de strângere max. F 22.000 N
Deschidere max. a; b 800 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 20 mm
Lățime șine de glisare 40 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune ja
Greutate totală 8.400 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861310 800
EAN / GTIN 4008158007663
Număr producător STB80M
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Şină şi etrier fix din oţel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel, forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel rezistent la uzură, cu funcţionare silenţioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserţie de oţel sinterizat. Şurub tratat şi brunat cu tambur deplasabil.
Rabatabil până la 35°.

Aplicaţie:

Pentru solicitări grele şi extrem de grele de prindere a pieselor în construcţii metalice, lăcătuşerii, construcţia de autocamioane, construcţia de maşini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.