Masywne wysokowydajne ściski ze stali ze specjalną nakładką dociskową, rozstaw: 300mm

Nr art.: 861310 300
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta STBM
przekrój prowadnicy 40×20 mm
Rozstaw 300 mm
wysięg 175 mm
masa 5,6 kg
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861310 300
EAN / GTIN 4008158007588
Numer producenta STB30M
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ulepszanej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej, gołej stali (specjalny profil ciągniony). Pałąk przesuwny stalowy, kuty matrycowo, ulepszany cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeciono stalowe odporne na zużycie, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym. Duża trwałość dzięki specjalnej, żaroodpornej nakładce dociskowej z wkładką ze spieków metalicznych. Wrzeciono ulepszane cieplnie i czernione, z przesuwną przetyczką.
Uchylne w zakresie do 35°.

Zastosowanie:

Do dużych i bardzo dużych obciążeń przy mocowaniu elementów konstrukcji stalowych, do zastosowania w ślusarniach, przy produkcji samochodów ciężarowych, maszyn itp. Specjalna ruchoma nakładka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych. Maks. siła mocowania do ok. 22 000 N.