Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 500mm

Nr art.: 860650 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
526 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor szare
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku zwornice dźwigniowe
Zasięg maks. 120 mm
Rozstaw maks. 500 mm
Materiał ramion napinających stal
Grubość szyny ślizgowej 12 mm
Szerokość szyny ślizgowej 25 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Z płytą dociskową tak
Masa całkowita 3 000 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860650 500
EAN / GTIN 4045197501806
Numer producenta 860650 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytka dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.