Plieninis veržtuvas su svirtimi 500 mm

Prekės Nr.: 860650 500
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 500 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis 25×12 mm
Išnešimas 120 mm
Svoris 3 kg
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860650 500
EAN / GTIN 4045197501806

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte. Judinama spaudžiamoji plokštė, užspaudimo svirtis dažyta milteliniu būdu.

Paskirtis:

Greitam ir lengvam užveržimui didele jėga.
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį