Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 600mm

Artiklové číslo: 860500 600
Sleva
1 696,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 600 mm
Vyložení max. 120 mm
Pevnost kluzné lišty 11 mm
Šířka kluzných lišt 28 mm
Upínací síla max. F 6 000 N
Označení výrobce GZ
Provedení hladké
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860500 600
EAN / GTIN 4008158034201
Číslo výrobce GZ60
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodicí lišta ze zápustkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.
Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.