Ściski sprężynowe, rozstaw: 50mm

Nr art.: 860350 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
494 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 50 mm
Zasięg maks. 50 mm
Maks. siła mocowania F 120 N
Masa całkowita 41 g
Oznaczenie producenta XC
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja wersja gładka
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt okrągły
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860350 50
EAN / GTIN 4008158028606
Numer producenta XC5
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Lekka i poręczna wersja z ergonomicznymi uchwytami. Ruchome powierzchnie stykowe, dostosowujące się optymalnie do różnych konturów.
Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału.