{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | Pružinová svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 50 mm | |
| Vyložení max. | 50 mm | |
| Upínací síla max. F | 120 N | |
| Hmotnost celkem | 41 g | |
| Označení výrobce | XC | |
| Barva | červená; Černá | |
| Provedení | hladké | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Materiál napínacích ramen | plast | |
| Režim ovládání | Jednoruční | |
| Vhodné pro | dřevo | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Tvar upínací plochy | kulatá | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Tvar třmenu | Tvar C | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 860350 50 | |
| EAN / GTIN | 4008158028606 | |
| Číslo výrobce | XC5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |