Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zwornica, rozstaw a: 1000mm

Nr art.: 860290 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw a (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860290 1000
EAN / GTIN 4008158032436
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ocynkowanego galwanicznie, ciągnionego profilu stalowego. Mocne ramię przesuwne i stałe. Lekkobieżna śruba z gwintem trapezowym, czerniona. Powierzchnie mocujące z odpornego na złamania i uderzenia poliamidu. Siły zacisku do 7000 N.

Wykonanie - ilustracja:

Ekstremalnie duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi.
Ochronne oparcie detalu, zdejmowane.
Uchwyt z 2 rodzajów materiału zapewniający przyjemną pracę.
Po obróceniu części dolnej zwornica może służyć do rozprężania, zamiast do ściskania.

Zastosowanie:

Wzornica mocuje z każdej strony prowadnicy szynowej, a więc również z tyłu i z boku. Dzięki temu można osiągnąć miejsca mocowania, które są niedostępne dla zwykłych zwornic śrubowych. Zabezpieczenie końcowe można zdjąć bez użycia narzędzia, w celu obrócenia części dolnej, przy wykorzystaniu do rozprężania.

Wskazówka:

NOWA GENERACJA JUŻ DOSTĘPNA! Zalecanym produktem następczym jest nr 860291.