Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Korpuszwinge, Spannweite a: 1000mm

Artikel-Nr.: 860290 1000

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite a (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860290 1000
EAN / GTIN 4008158032436
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus gezogenem Blankstahl, galvanisch verzinkt. Robuster Gleit- und Festbügel. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert. Spannflächen aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Spannkräfte bis zu 7000 N.

Ausführung - Bild:

Extrem große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen.
Schützende Werkstückauflagen, abnehmbar.
2-Komponenten-Griff für angenehmes Arbeiten.
Durch Wenden des Unterteils wird aus der Spannzwinge eine Spreizzwinge.

Verwendung:

Die Zwinge spannt rund um die Schiene, also auch hinter und seitlich der Schiene. Dadurch werden Spannstellen zugänglich, die mit üblichen Schraubzwingen nicht erreichbar sind. Endsicherung werkzeuglos abnehmbar zum Wenden des Unterteils, für Spreizfunktion.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 860291.