Parcel cart with double wing doors

Nr art.: 8583-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z drzwiami tak
Materiał drzwi siatka druciana
Wersja drzwi Drzwi 2-skrzydłowe
Z wyposażeniem do kłódek tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Wysokość powierzchni ładunkowej 269 mm
Szerokość użytkowa 1 200 mm
Głębokość użytkowa 800 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 830 mm
Głębokość całkowita 1 369 mm
Wysokość całkowita 1 800 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8583-3
EAN / GTIN 4017976858333
Numer producenta 8583-3
Numer L L90080 687
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system, steel tube and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007, bolted construction. End walls and one side wall closed with wire lattice 100 x 100 x 5 mm. With one double wing door, steel tube frame with welded wire lattice 100 x 100 x 5 mm. Locking bolt integrated into the tubular frame, lockable with padlock (not included), door can be folded against the end walls. Platform made of derived timber material boards, surface beech grain. Wheels: 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1200
  • Usable surface width (mm): 800
  • Loading surface height (mm): 269
  • Overall length (mm): 1369
  • Total width (mm): 830
  • Total height (mm): 1800
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40