Carros para paquetes con puertas dobles

Número de artículo: 8583-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color azul
Decoración Haya
Con puerta
Material de la puerta rejilla de alambre
Ejecución de la puerta Puerta batiente de 2 hoja
Con equipamiento para candados
Con superficie de carga
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Altura de superficie de carga 269 mm
Anchura útil 1.200 mm
Profundidad útil 800 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 600
Anchura total 830 mm
Fondo total 1.369 mm
Altura total 1.800 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 8583-3
EAN / GTIN 4017976858333
Número del fabricante 8583-3
Número L L90080 687
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular, tubo de acero y acero perfilado soldados, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales y una pared longitudinal cerradas con rejilla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. Con una puerta de doble hoja, marco de tubo de acero con rejilla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm. Cierre de pestillo integrado en el marco tubular, con posibilidad de cierre con candado (no incluido), hojas de la puerta abatibles hacia las paredes frontales. Plataforma de tablero de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 269
  • longitud total (mm): 1369
  • Anchura total (mm): 830
  • Altura total (mm): 1800
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados