• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Element powiększający ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 26,5 mm

Nr art.: 858-1
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
Numer artykułu 858-1
EAN / GTIN 4000896038480
Numer producenta 858-1
Numer L L60140 80
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Amplifier Inside square input 6.3 = 1/4″ → Outside square output 10 = 3/8
  • With locking ball
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 6.3 mm (1/4 inch)
  • Output: Square, solid 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 26.5 mm
  • Net weight: 0.02 kg
  • For manual operation