Pièce d’augmentation ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 26.5 mm

Réf.: 858-1
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 858-1
EAN / GTIN 4000896038480
Réf. fabricant 858-1
Article hors catalogue L60140 80

Description

Description:

  • Pièce d'augmentation entraînement Carré intérieur 6,3 = 14″ → sortie Carré extérieur 10 = 38
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 26.5 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg
  • Utilisation manuelle